Wiertło do metalu SHOCKWAVE HSS-G TiN 2

Nr art.: 48894703
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
Min. średnica skrawania 2 mm
Liczba ostrzy 4
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Kształt szlifu C
Materiał skrawający HSS
Powłoka TiN
Długość użytkowa 17 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48894703
EAN / GTIN 045242501557
Numer producenta 48894703
Numer L L01850 699
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Odporne wiertła do metalu z uchwytem sześciokątnym 1/4˝, zoptymalizowane do akumulatorowych wkrętarek udarowych
  • Powłoka tytanowa zapewniająca mniejsze wydzielanie ciepła, a tym samym większą prędkość wiercenia
  • Wiertło QUAD EDGE™: unikalne połączenie szlifu krzyżowego 135° i 4 krawędzi tnących: Szlif krzyżowy 135° ułatwiający centrowanie, nie wymaga nacinania
  • 4 krawędzie tnące wytwarzają mniejsze wióry, co zmniejsza wydzielanie ciepła i zapewnia większą trwałość narzędzia.
  • Zmienna geometria spirali zapewniająca szybsze odprowadzanie wiórów i mniejsze wydzielanie ciepła
  • Innowacyjny rdzeń: Wzmocniony rdzeń wiercenia w kierunku chwytu zapewnia większą trwałość spirali.

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 17
  • Zawartość opakowania: 2
  • wersja produktu: Shockwave HSS-G TiN Red HEX 2 mm – 2 szt.