Vrták do kovu SHOCKWAVE HSS-TiN 2,0 mm-2 ks

Artiklové číslo: 48894703
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr břitu, min. 2 mm
Počet břitů 4
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Tvar nábrusu C
Řezný materiál HSS
Povlak TiN
Užitná délka 17 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48894703
EAN / GTIN 045242501557
Číslo výrobce 48894703
L-číslo L01850 699
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorné vrtáky do kovu s 1/4 šestihranným uchycením optimalizované pro akumulátorové příklepové utahováky
  • Titanový povlak pro nižší tvorbu tepla, a proto jsou vhodné pro vyšší rychlosti vrtání
  • Vrtací hrot QUAD EDGE®: jedinečná kombinace 135° křížového řezu a 4 břitů: 135° křížový řez pro snadnější středění, není nutné středicí razidlo
  • 4 řezné hrany vytvářejí menší třísky pro snížení tvorby tepla a delší životnost nástroje
  • Variabilní geometrie spirály pro rychlejší odvod třísek a snížení tvorby tepla
  • Inovativní jádro: vrtací jádro zesílené směrem ke stopce pro delší životnost spirály

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 17
  • Obsah balení: 2
  • Varianta výrobku: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 2 mm - 2 ks