• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 2 mm (2pc)

Artikel-Nr.: 48894703
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidendurchmesser, min. 2 mm
Anzahl Schneiden 4
Winkel, 1. Stufe 135 Grad
Anschliffform C
Schneidstoff HSS
Beschichtung TiN
Nutzlänge 17 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48894703
EAN / GTIN 045242501557
Herstellernummer 48894703
L-Nummer L01850 699
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagfeste Metallbohrer mit 1/4˝ Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber
  • Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet
  • QUAD EDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich
  • 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit
  • Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung
  • Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale.

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 17
  • Packungsinhalt: 2
  • Produktvariante: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 2 mm - 2 pcs