Broca de metal SHOCKWAVE HSS-G tin 2 mm

Número de artículo: 48894703
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Diámetro del filo, mín. 2 mm
Cantidad de cortes 4
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Forma de rectificado C
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Longitud útil 17 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo 48894703
EAN / GTIN 045242501557
Número del fabricante 48894703
Número L L01850 699
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Broca con anclaje hexagonal de 1/4˝ optimizada para atornilladores de impacto
  • El recubrimiento de nitruro de titanio dispensa el calor y hace que la broca sea adecuada para su uso también a alta velocidad
  • QUAD EDGE™: Punta de broca afilada en cruz de 4 cortes con ángulo de 135° para un mejor centrado y con diseño especial para triturar la viruta – no se necesita punzón para centrar
  • Sus cuatro cortes crean virutas más pequeñas para evitar la acumulación de calor y prolongar la vida útil
  • Diseño de la espiral variable, para una eliminación más rápida del material
  • Ayuda a que la broca se mantenga fría mas tiempo
  • Alma cónica
  • Núcleo más ancho cerca del anclaje y más fino en la punta para una mayor duración

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 17
  • Contenido del paquete: 2
  • Variante del producto: Shockwave HSS-G TiN Rojo Hex 2 mm - 2 piezas