Burghiu de metal SHOCKWAVE HSS-TiN 2.0mm-2pc

Cod articol.: 48894703
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru de tăiere, min. 2 mm
Număr de tăişuri 4
Unghi, prima etapă 135 grad
Formă şlefuire C
Material tăiș HSS
Strat de acoperire TiN
Lungime utilă 17 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol 48894703
EAN / GTIN 045242501557
Număr producător 48894703
L-Număr L01850 699
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Burghie pentru metal rezistente la impact cu montură hexagonală de 1/4, optimizate pentru chei de impact fără fir
  • Rezervă de titan pentru o generare mai mică de căldură și, prin urmare, potrivite pentru viteze de găurire mai mari
  • Punct de găurire QUAD EDGE®: combinație unică de tăiere transversală la 135° și 4 muchii de tăiere: tăiere transversală la 135° pentru o centrare mai ușoară, nu este necesară perforarea centrului
  • 4 muchii de tăiere produc așchii mai mici pentru o generare redusă de căldură și o durată de viață mai lungă a sculei
  • Geometrie variabilă a spiralei pentru o evacuare mai rapidă a așchiilor și o generare redusă de căldură
  • Miez inovator: miez de burghiu întărit spre tijă pentru o durată de viață mai lungă a spiralei

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 17
  • Conținut pachet: 2
  • Varianta produsului: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 2 mm - 2 buc