Metalen boorbit SHOCKWAVE HSS-G tin 2 mm (2 stuks)

Artikelnummer: 48894703
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48894703
EAN/GTIN 045242501557
Nummer fabrikant 48894703
L-nummer L00800 605

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slagvaste metalen boor met 1/4 Hex bevestiging, geoptimaliseerd voor snoerloze slagmoersleutels
  • Titanium coating voor minder warmteontwikkeling, waardoor hij geschikt is voor hogere boorsnelheden
  • QUAD EDGE® boorpunt: unieke combinatie van 135° dwarssnede en 4 snijkanten: 135° dwarssnede voor gemakkelijker centreren, geen centerponsen nodig
  • 4 snijkanten produceren kleinere spanen voor minder warmteontwikkeling en langere standtijd
  • Variabele spiraalgeometrie voor snellere spaanafvoer en minder warmteontwikkeling
  • Innovatieve kern: boorkern versterkt naar de schacht toe voor langere levensduur van de spiraal

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 17
  • verpakkingsinhoud: 2
  • Productvariant: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 2 mm - 2 stuks