{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do ściernic o min. wielkości ziarna | 46 µm | |
| Rodzaj produktu | Obciągacz płytkowy | |
| Uziarnienie | 46 | |
| Długość | 320 mm | |
| Szerokość | 160 mm | |
| Wysokość | 30 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 484627 | |
| EAN / GTIN | 9003174846277 | |
| Numer producenta | 484627 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |