TYROLIT vådbor, Sharpplade, 160x30x320 mm SP1

Art.-nr.: 484627
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Til slibeskiver i kornstørrelse min. 46 µm
Produkttype afretterplade
Korn 46
Længde 320 mm
Bredde 160 mm
Højde 30 mm
Skaft/greb intet greb/skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 484627
EAN/GTIN 9003174846277
Producentnummer 484627
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TYROLIT slibeplader 160x30x320

Egenskab:

  • Form: 90 HK SLIBEPLADE
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs/max: 20 m/s
  • Materialets egnethed: Materiale uafhængig
  • Produktlinje: Ingen kvalitetslinje
  • Specifikation : SP1
  • Mål (B x C x L): 160 x 30 x 320 mm
  • Diameter: 160 mm
  • Tykkelse: 30 mm
  • Hul: 320 mm
  • Værktøj til: Vinkelslibere og el-fræsere

Materiale:

  • Uafhængig af materiale

Passer til:

  • Vinkelsliber;Afkortersliber