TYROLIT Plaque d’avivage 160x30x320

Réf.: 484627
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
Pour meules dans les grains min. 46 µm
Type de produit plaque de dressage
Grain 46
Longueur 320 mm
Largeur 160 mm
Hauteur 30 mm
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 484627
EAN / GTIN 9003174846277
Réf. fabricant 484627
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Plaques d’affûtage TYROLIT 160x30x320

Caractéristique(s):

  • Form: 90PS PLAQUE D'AVIVAGE
  • Spécification : SP1
  • Dimension (B x C x L): 160 x 30 x 320 mm
  • Diamètre: 160 mm
  • Epaisseur: 30 mm
  • Alésage: 320 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 20 m/s
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle & Découpeuse

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle;Découpeuse