TYROLIT Brusilna plošča za mokro brušenje 160x30x320 mm SP1

Št. art.: 484627
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Za brusne diske zrnatosti min. 46 µm
Vrsta izdelka poravnač za brusne plošče
Zrnatost 46
Dolžina 320 mm
Širina 160 mm
Višina 30 mm
Držalo/ročaj ročaj ni na voljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 484627
EAN/GTIN 9003174846277
Številka proizvajalca 484627
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • TYROLIT brusilni disk 160x30x320

Lastnosti:

  • Oblika: 90 KM BRUSILNA PLOŠČA
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs/max: 20 m/s.
  • Ustreznost materiala: Neodvisen material
  • Linija izdelkov: Brez kvalitetne linije
  • Specifikacija: SP1
  • dimenzija (Š x C x G): 160 x 30 x 320 mm
  • Premer: 160 mm
  • Debelina: 30 mm
  • Izvrtina: 320 mm
  • Orodje za: kotni brusilnik in motorni rezkarji

Material:

  • Neodvisno od materiala

Primerno za:

  • Kotni brusilnik;Odrezovalni brusilnik