Vrtáky pro mokré broušení TYROLIT 160x30x320 mm SP1

Artiklové číslo: 484627
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Pro brusné kotouče s velikostí zrna min. 46 µm
Druh produktu Orovnávací destička
Zrnitost 46
Délka 320 mm
Šířka 160 mm
Výška 30 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 484627
EAN / GTIN 9003174846277
Číslo výrobce 484627
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • TYROLIT brusný kotouč 160x30x320

Charakteristika:

  • Tvar: BRUSNÝ KOTOUČ 90PS
  • Velikost zrna: 46
  • Vs/max: 20 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: Žádná linie kvality
  • Specifikace: SP1
  • Rozměr (Š x H x v ): 160 x 30 x 320 mm
  • Průměr: 160 mm
  • Tloušťka: 30 mm
  • Otvor: 320 mm
  • Nástroj pro: Úhlové brusky a elektrické frézy

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska;Řezný kotouč