• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Schärfplatten 160x30x320

Artikel-Nr.: 484627
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
für Schleifscheiben in Körnung min. 46 µm
Produktart Abrichtplatte
Körnung 46
Länge 320 mm
Breite 160 mm
Höhe 30 mm
Stiel / Griff kein Griff / Stiel vorhanden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 484627
EAN / GTIN 9003174846277
Herstellernummer 484627
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TYROLIT Schärfplatten 160x30x320

Merkmal:

  • Form: 90PS SCHÄRFPLATTE
  • Korngröße: 46
  • Vs /max: 20 m/s
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: Keine Qualitätslinie
  • Spezifikation : SP1
  • Abmessung (B x C x L): 160 x 30 x 320 mm
  • Durchmesser: 160 mm
  • Stärke: 30 mm
  • Bohrung: 320 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer & Trennschleifer

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Winkelschleifer;Trennschleifer