Piła taśmowa do metalu 898.52/1,8 mm (3)

Nr art.: 48390519
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
Długość 898,52 mm
Liczba zębów na cal 14
Grubość arkusza 1,8 mm
Materiał do obróbki Stal szlachetna; żeliwo; stal
Min. grubość materiału 5 mm
Maks. grubość materiału 8 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty taśmowe
Liczba brzeszczotów 3 szt.
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48390519
EAN / GTIN 045242201594
Numer producenta 48390519
Numer L L01490 7
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Nadaje się do cięcia kątowników, rur stalowych ocynkowanych i twardszych rodzajów stali, takich jak żeliwo i stal nierdzewna.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 14 TPI, podziałka zębów 1,8 mm, idealna dla materiałów o grubości ścianek 5–8 mm.
  • Zawartość opakowania: 14
  • wersja produktu: 898,52 mm x 14 Tpi – 3 szt.

W dostawie:

14 TPI, 1.8 mm tooth pitch, ideal for material wall thicknesses of 5-8 mm.