Cinta de sierra metálica 898,52/1,8 mm (3)

Número de artículo: 48390519
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Longitud 898,52 mm
Dientes por pulgada 14
Grosor hoja 1,8 mm
Aptitud del material Acero fino; Fundición; Acero
Grosor material mín. 5 mm
Grosor material máx. 8 mm
Tipo de producto Cinta de sierra metálica
Número de hojas de sierra 3 ud.
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 48390519
EAN / GTIN 045242201594
Número del fabricante 48390519
Número L L01490 7
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Hoja adecuada para el corte de ángulos de hierro, tubo galvanizado y también los metales de mayor dureza como hierro de fundición y acero inoxidable
  • La punta del diente, extremadamente dura y uniforme, está soldada por haz de electrones a un soporte duradero y de alta flexibilidad, para un corte más rápido y mayor duración de la hoja
  • Corte rápido de aluminio, perfiles de hierro, bronce, latón, cobre, tubos galvanizados, acero dulce
  • Aceros más tenaces, incluyendo acero inoxidable, al cromo, al tungsteno y otros materiales problemáticos a menor velocidad
  • Hojas para HD 18BS

Característica:

  • Contenido: 14 TPI, paso de diente de 1,8 mm, ideal para espesores de pared de material de 5-8 mm.
  • Contenido del paquete: 14
  • Variante de producto: 898,52 mm x 14 Tpi - 3 uds

Volumen de suministro:

14 TPI, paso entre dientes de 1,8 mm, ideal para espesores de material de 5-8 mm.

Productos adecuados