• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallsägeband 898.52/1.8 mm (3)

Artikel-Nr.: 48390519
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48390519
EAN / GTIN 045242201594
Herstellernummer 48390519
L-Nummer L01490 7
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Schnitte in Winkeleisen, verzinktem Stahlrohr und härterem Stahl wie Gusseisen und Edelstahl

Merkmal:

  • Inhalt: 14 TPI, 1,8 mm Zahnteilung, ideal für Materialwandstärken 5-8 mm.
  • Packungsinhalt: 14
  • Produktvariante: 898.52 mm x 14 Tpi - 3 pcs

Lieferumfang:

14 TPI, 1,8 mm Zahnteilung, ideal für Materialwandstärken 5-8 mm.

Services & Produktberater