{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur | 898,52 mm | |
| Dents / pouce | 14 | |
| Epaisseur lame | 1,8 mm | |
| Matériaux compatibles | Acier inoxydable; Fonte; Acier | |
| Epaisseur du matériau min. | 5 mm | |
| Epaisseur du matériau max. | 8 mm | |
| Type de produit | Lames de scies rubans | |
| Nombre de lames de scie | 3 pc. | |
| Groupe de matières | Métal |
| Référence article | 48390519 | |
| EAN / GTIN | 045242201594 | |
| Réf. fabricant | 48390519 | |
| Article hors catalogue | L01490 7 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |