Pânză de ferăstrău 898.52x14-3pc

Cod articol.: 48390519
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungime 898,52 mm
Dinţi per inch 14
Grosimea foii 1,8 mm
Compatibilitatea materialelor Oţel superior; Fontă; Oţel
Grosimea materialului min. 5 mm
Grosimea materialului max. 8 mm
Tip produs Pânză bandă pentru metale
Număr de pânze ferăstrău 3 buc.
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 48390519
EAN / GTIN 045242201594
Număr producător 48390519
L-Număr L01490 7
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Adecvat pentru tăieri în fier unghiular, țevi din oțel galvanizat și oțeluri mai dure, cum ar fi fonta și oțelul inoxidabil

Caracteristică:

  • Conținut: 14 TPI, pasul dinților de 1,8 mm, ideal pentru tăieri de materiale cu grosimea pereților de 5-8 mm.
  • Conținut pachet: 14
  • Varianta produsului: 898,52 mm x 14 Tpi - 3 buc

Livrare:

14 TPI, distanță între dinți 1,8 mm, ideal pentru grosimi ale materialului de 5-8 mm.