Fűrészszalag 898.52x14-3db

Cikkszám: 48390519
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fémszalagfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48390519
EAN / GTIN 045242201594
Gyártó száma 48390519
L-szám L01490 7

Leírás

Leírás:

  • Egyaránt alkalmas szögvas, horganyzott acélcső és keményebb acél, például öntöttvas vagy rozsdamentes acél vágására

Jellemző:

  • Tartalom: 14 TPI, 1,8 mm fogosztás, ideális 5-8 mm-es anyagfalvastagságokhoz.
  • Pakett tartalma: 14
  • Termékváltozat: 898,52 mm x 14 Tpi - 3 db