426 MS THREAD WIRE SET,.17-3.2 MM, 18 HOLDERS W/ 6.5 mm mount

Nr art.: 4820003
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4820003
EAN / GTIN 4059192039271
Numer producenta 4820003
Numer L L40090 499
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Set of thread pin gages in holder consists of: 18 holder pairs 426 M
  • Diameter 0.17 - 3.2 mm
  • For threads with outside diameter up to 95 mm

Opis:

  • 426 MS thread test pin set 0.17 - 3.2mm, location hole: 6.5 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Standards and measuring standards
  • Product group name: MarGage
  • Product name: Thread test pin set
  • Mounting hole: 6.5 mm
  • Product type: 426 MS
  • Accessory categories (eShop): 426 M Threaded test pins in holders