• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

426 MS Gewinde-Meßstifte Satz mit 18 Halterpaar (6,5)

Artikel-Nr.: 4820003
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4820003
EAN / GTIN 4059192039271
Herstellernummer 4820003
L-Nummer L40090 499
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Satz Gewinde-Prüfstifte in Haltern bestehend aus 18 Haltepaaren 426 M
  • Durchmesser 0,17 - 3,2 mm
  • Lieferung im Holzkasten
  • Für Gewinde mit Außendurchmesser bis zu 95 mm

Beschreibung:

  • 426 MS Gewinde-Prüfstifte Satz 0.17 - 3.2mm, Aufnahmebohrung: 6,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produktbezeichnung: Gewinde-Prüfstifte Satz
  • Aufnahmebohrung: 6,5 mm
  • Produkttyp: 426 MS
  • Zubehörkategorien (eShop): 426 M Gewindeprüfstiftein Haltern