426 MS-schroefdraadmeetpennen set met 18 houderpaar (6.5)

Artikelnummer: 4820003
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Meetpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4820003
EAN/GTIN 4059192039271
Nummer fabrikant 4820003
L-nummer L40090 499
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Set teststiften met schroefdraad in houders bestaande uit 18 paar 426 M
  • Diameter 0,17 - 3,2 mm
  • Geleverd in een houten doos
  • Voor schroefdraad met een buitendiameter tot 95 mm

Omschrijving:

  • 426 MS draadtestpennen set 0,17 - 3,2mm, locatie gat: 6,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Naam product: Schroefdraad testpen set
  • Montagegat: 6,5 mm
  • Type product: 426 MS
  • Categorie accessoires (eShop): 426 M Testpennen met schroefdraad in houders