426 MS sæt med teststifter med 18 holderpar (6.5)

Art.-nr.: 4820003
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 4820003
EAN/GTIN 4059192039271
Producentnummer 4820003
L-nummer L40090 499
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Execuţie:

  • Set de știfturi filetate de testare în suporturi format din 18 perechi de 426 M
  • Diametru 0,17 - 3,2 mm
  • Se livrează într-o cutie din lemn
  • Pentru filete cu un diametru exterior de până la 95 mm

Descriere:

  • 426 MS set ace de testare filetate MS 0,17 - 3,2mm, gaura de amplasare: 6,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Denumirea produsului: Set de știfturi de testare a filetului
  • Gaura de montare: 6,5 mm
  • Tipul de produs: 426 MS
  • Categorii de accesorii (eShop): 426 M Pini de testare filetați în suporturi