426 MS Kit de puntas de medición de rosca con 18 parejas de soportes (6,5)

Número de artículo: 4820003
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4820003
EAN / GTIN 4059192039271
Número del fabricante 4820003
Número L L40090 499
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Juego de puntas de prueba roscadas en soportes compuesto por 18 pares de 426 M
  • Diámetro 0,17 - 3,2 mm
  • Se entregan en una caja de madera
  • Para roscas con un diámetro exterior de hasta 95 mm

Descripción:

  • 426 clavijas de prueba de rosca MS juego 0,17 - 3,2mm, orificio de ubicación: 6,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Nombre del producto: Juego de puntas de prueba
  • Orificio de montaje: 6,5 mm
  • Tipo de producto: 426 MS
  • Categorías de accesorios (eShop): 426 M Espigas de prueba roscadas en soportes