• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Zestawy płytek wzorcowych ceramicznych, klasa dokładności 1, zawartość zestawu: 10

Nr art.: 481251 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,96 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 532,46 PLN /szt.
  • 1 900,25 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość zestawu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 10 szt.
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Protokół kontrolny protokół kontroli producenta
Powierzchnia hartowana; powierzchnia docierana; wersja zeszlifowana
Materiał Materiał ceramiczny, dwutlenek cyrkonu (ZrO2)
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 1
Rodzaj produktu Sprawdzian nastawczy do mikrometrów
Zawartość Zestaw / asortyment
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 481251 10
EAN / GTIN 4045197154781
Numer producenta 481251 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z dwutlenku cyrkonu (Zr02) - czystego materiału ceramicznego, powstałego w procesie spiekania.
twardość: ok. 1350 HV (jedn. Vickersa) - blisko dwa razy wyższa, niż stali.
Naprężenie niszczące: ok. 70% wytrzymałości stali całkowita odporność na uderzenia.
Odporność na ścieranie: ok. 10 razy wyższa, niż w przypadku stali. Płytki odporne na odkształcenia plastyczne, nie powstają zadziory. Ewentualne zadrapania i drobne uszkodzenia nie mają z tego względu wpływu na wynik pomiaru. Powierzchnia płytek zachowuje dłużej swe właściwości, niż w przypadku stali.
Stosowanie / konserwacja: duża odporność na działanie ługów, kwasów, oleju, emulsji szlifierskich. W porównaniu do stali, ceramika nie wymaga odtłuszczania przed użyciem i natłuszczenia po użyciu. Niewielki ciężar stanowi zaletę w przypadku dłuższych wymiarów.
Odporność termiczna: współczynnik rozszerzalności (9,5 ± 1,0 10-6 K-1) podobny, jak w przypadku stali. Niska przewodność cieplna.
Właściwości antymagnetyczne: płytki nie ulegają namagnesowaniu.
Przyczepność: jednolita i zwarta struktura zapewnia nadzwyczajną przyczepność - także do stali, a zarazem umożliwia łatwe przesuwanie. Eliminuje to możliwość zatarcia.
Z indentyfikowalnym protokołem kontroli: każda płytka wzorcowa posiada nr identyfikacyjny.
wykonanie jak nr 481250.

Zastosowanie:

Do kontroli mikrometrów wg VDI / VDE / DGQ 2618, karta 10.1.

Zawartość:

Po 1 płytce (mm): wielk. 2,5 5,1 7,7 10,3 12,9 15,0 17,6 20,2 22,8 25,0
płytka szklana o ⌀ 30 mm - 1 szt.

Zawartość:

Po 1 płytce (mm):: wielk. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Płytka inercyjna o ⌀ 30 mm: 1 szt.