Suuntaismittapalasarja Keramiikkaa, toleranssiluokka 1 10

Tuote nro.: 481251 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 117,88 € /kpl
  • 293,25 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN EN ISO 3650
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka 1
Raaka-aine Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO2)
Sarjan sisältö 10
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometrin asetustulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 481251 10
EAN / GTIN 4045197154781

Kuvaus

Malli:

Valmistettu erittäin puhtaasta keraamisesta zirkoniumoksidista (Zr02) sintrausmenetelmällä.
Kovuus: Noin kaksi kertaa kovempaa kuin teräs: 1 350 HV.
Murtolujuus: Saavuttaa n. 70 % teräksen taivutuslujuudesta. Iskunkestävä.
Kulutuksenkestävyys: Teräkseen verrattuna n. 10 kertaa kestävämpää. Ei purseen muodostumista. Ei plastista muovautumista. Naarmut ja pienet virheet eivät vaikuta mittaustulokseen. Pinta pysyy pitempään hyvin kiinnittyvänä kuin teräspinta.
Käsittely/hoito: Kestää erittäin hyvin lipeää, happoja, öljyä ja hiontavettä. Ei tarvitse käyttää aikaa rasvanpoistoon ennen käyttöä ja rasvaamiseen käytön jälkeen niin kuin teräsmittapaloissa. Keveys on eduksi pitkissä mitoissa.
Lämpötilakäyttäytyminen: Laajenemiskerroin (9,5 ± 1,0 10-6 K-1) sama kuin teräksessä. Vähäinen lämmönjohtokyky.
Antimagneettinen: Ei magnetoidu.
Kiinnittyvyys:Homogeenisen, erittäin tiiviin kiderakenteen ansiosta hyvä tarttuvuus myös teräkseen ja helppo kiinnittyvyys. Kylmähitsaus ei ole mahdollista.
Vakiomittoihin johdettava tarkastustodistus: Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella.
Malli on muuten sama kuin nro 481250.

Käyttö:

Standardin VDI/VDE/DGQ 2618 (sivu 10,1) mukaisten kaarimikrometrien tarkistamiseen.

Sisältö:

1 mitta kutakin (mm): Koot 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 tasolasin ⌀ 30 mm: 1 kpl

Sisältö:

1 mitta kutakin (mm): koot 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Tasolasin â 30 mm: 1 kpl