Passbitssats keramisk, toleransklass 1 10 st GARANT

Article no.: 481251 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 286,48 /pcs.
  • NOK 3 200,50 /pcs.
on request
På lager
22 styck i lager
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN EN ISO 3650
Toleransklass 1
Material Keramisk zirkoniumoxid (ZrO2).
Satsinnehåll 10
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag Inställningstolk för bygelmikrometrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 481251 10
EAN / GTIN 4045197154781

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkade av mycket ren keramisk zirkoniumoxid (Zr02) genom sintring.
Hårdhet: Ca 1350 HV = ca dubbelt så hårt som stål.
Brotthållfasthet:Uppnår ca 70 % av böjhållfastheten för stål. Påverkas inte av stötar och slag.
Slitstyrka: Håller ca 10 gånger längre än stål. Ingen gradbildning. Ingen plastisk deformation. Repor och små defekter påverkar inte mätresultatet. Ytan förblir skjutbar längre än för stål.
Hantering / skötsel: Mycket hållfast mot baser, syror, olja, slipvatten. Tidskrävande avfettning före användning och infettning efter användning är inte nödvändig, till skillnad från stål. Låg vikt är en fördel vid långa mått.
Temperaturförhållande: Expansionskoefficient (9,5 ± 1,0 10-6 K-1), liknande som för stål. Låg värmeledningsförmåga.
Antimagnetisk: Ej magnetiserbar.
Skjutbarhet: Den homogena strukturen med hög densitet ger optimal häftförmåga, även med stål, och lätt skjutbarhet. Kallsammansvetsning är inte möjlig.
Med spårbart provningsprotokoll: Varje passbit är försedd med ett eget ID-nummer.
I övrigt samma utförande som nr 481250.

Användningsdata:

För kontroll av bygelmikrometrar enligtVDI/VDE/DGQ 2618, sida 10,1.

Innehåll:

Vardera 1 mått (mm): Strl 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 planglas-⌀ 30 mm: 1 st

Innehåll:

1 mått vardera: Strl. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0^mm
planglas- 30 mm: 1 st