Mérőhasáb készlet Kerámia, 1. tűrési osztály 10

Cikkszám: 481251 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 102,50 € /(db)
  • 255,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN ISO 3650
Tűrési osztály 1
Alapanyag Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2)
Készlet tartalma 10
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Kengyeles mikrométer beállító etalon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 481251 10
EAN / GTIN 4045197154781

Leírás

Kivitel:

Nagy tisztaságú kerámia-anyagból, cirkónium-oxid (ZrO2) szinterezési eljárással gyártva.
Keménység: kb. 1350 HV, mintegy duplája az acél keménységének.
Törésállóság: Az acél hajlítószilárdságának kb. 70%-át éri el. Lökéssel és ütéssel szemben ellenálló.
Kopásállóság: Az acélhoz képest kb. 10-szer tartósabb. Nincs sorjaképződés. Nincs plasztikus deformáció. A karcolások és kis hibák ezért nincsenek hatással a mérési eredményre. A felület tovább marad összeilleszthető, mint az acél.
Használat / ápolás: Lúgokkal, savakkal, olajjal, csiszolóvízzel szemben nagy mértékben ellenálló. Az acéllal ellentétben nem szükséges a használat előtti időigényes zsírtalanítás és a használat utáni konzerválás. Hosszú méreteknél előnyös a csekély súly.
Hőmérsékleti viselkedés: Tágulási együttható (9,5 ±1,0 10-6 K-1) hasonló, mint az acélé. Csekély hővezető képesség.
Nem-mágneses: Nem mágnesezhető.
Összeilleszthetőség: A homogén, nagy sűrűségű szöveti struktúra következtében acéllal is kiváló tapadóképesség és könnyű összeilleszthetőség. Hideg összehegesztődés nem lehetséges.
Visszavezethető vizsgálati jegyzőkönyvvel: Minden mérőhasáb egyedi azonosító számmal rendelkezik.
A kivitel olyan, mint a 481250 sz.

Felhasználás:

Kengyeles mikrométerek ellenőrzésére a VDI / VDE / DGQ 2618 irányelv 10.1 lapja szerint.

Tartalma:

1-1 méret (mm): 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 méret Síküveg ⌀ 30 mm: 1 db.

Tartalma:

1-1 méret (mm): 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0^mm méret
Síküveg ⌀ 30 mm: 1 db