Garnitura vzporednih kladic keramika, točnost 1 10

Št. art.: 481251 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 102,50 € /kos.
  • 255,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 3650
Kakovost 1
Material Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2)
Vsebina garniture 10
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Nastavitvena šablona za mikrometre

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 481251 10
EAN/GTIN 4045197154781

Opis

Izvedba:

Iz zelo čistega keramičnega materiala cirkonijevega oksida (Zr02), izdelane s postopkom sintranja.
Trdota: pribl. 1350 HV, kar je skoraj dvojna trdota jekla.
Prelomna trdnost: doseže pribl. 70 % upogibne trdnosti jekla. Neobčutljiva za trke in udarce.
Odpornost proti obrabi: V primerjavi z jeklom 10-krat daljša življenjska doba. Brez grebenov. Brez plastičnih deformacij. Praske in male napake nimajo vpliva na rezultat meritev. Površine v primerjavi z jeklom dalj časa ohranjajo sposobnost odličnega naleganja.
Uporaba/vzdrževanje: Zelo odporne proti lugom, kislinam, olju in emulziji za brušenje. V primerjavi z jeklom ni potrebno zamudno mazanje pred uporabo in odstranjevanje maščobe po uporabi. Manjša masa je prednost zlasti pri dolgih kladicah.
Temperaturni vplivi: Koeficient raztezanja (9,5 ±1,0 10-6 K-1) podobno kot jeklo. Majhna toplotna prevodnost.
Antimagnetno: Ni možno namagnetiti.
Sposobnost naleganja: zaradi homogene, zelo goste strukture kladice zelo dobro nalegajo tudi na jeklo in jih tako lahko odlično spojimo.
Vklj. z referenčnim poročilom o preizkusu: Vsaka merilna kladica je označena s svojo identifikacijsko številko.
Izvedba enaka kot pri art. 481250.

Uporaba:

Za preverjanje mikrometrov po VDI/VDE/DGQ 2618, list 10.1.

Vsebina:

Po 1 kontrolni trn (mm): vel. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 ravno steklo ⌀ 30 mm: 1 kos

Vsebina:

po 1 merilna kladica: Vel. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Ravno steklo ⌀ 30 mm: 1 kos