Juego de bloques patrón paralelos Cerámica, clase de tolerancia 1, Contenido del juego: 10

Número de artículo: 481251 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 127,53 € /piezas
  • 455,13 € /piezas
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido del juego Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 1
Material Material cerámico óxido de circonio (ZrO2)
Contenido del juego 10
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Tipo de producto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 481251 10
EAN / GTIN 4045197154781
Número del fabricante 481251 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fabricada con material cerámico de alta pureza óxido de circonio (Zr02) en procedimiento de sinterizado.
Dureza: Con 1350 HV aprox., dobla la dureza del acero.
Resistencia a la rotura: Alcanza aprox. 70 % de la resistencia a la flexión del acero. Insensible a choques y golpes.
Resistencia al desgaste: En contraposición al acero, aprox. 10 veces más duradero. No se forman rebabas. No se dan deformaciones plásticas. Por tanto, los arañazos y daños insignificantes no afectan el resultado de medición. La superficie mantiene la adherencia más tiempo que el acero.
Mantenimiento / cuidado: Altamente resistente a soluciones alcalinas, ácidos, aceite y agua abrasiva. En contraposición al acero, no es necesario lubricar antes y después del uso, operaciones que suponen mucho tiempo. Peso reducido, favorable para las medidas largas.
Comportamiento térmico: Coeficiente de dilatación (9,5 ± 1,0 10−6 K−1) similar al acero. Conductibilidad térmica reducida.
Antimagnético: No magnetizable.
Con capacidad de adherencia: Estructura homogénea, de alta densidad que garantiza una adherencia perfecta, incluso con acero, y una ligera capacidad de adherencia. Sin posibilidad de ensamblamiento en frío de rugosidades.
Con certificado de prueba recuperable: Cada bloque calibrador está provisto de un n.º de identificación.
Otro modelo como n.º 481250.

Aplicación:

Para comprobación de micrómetros para exteriores según VDI / VDE / DGQ 2618, hoja 10.1.

Contenido:

1 medida de cada (mm): Tam. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 ⌀ vidrio plano 30 mm: 1 ud.

Contenido:

1 de cada medida: Tam. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0^mm
⌀ vidrio plano 30 mm: 1 ud.