Set de cale plan-paralele Ceramică, clasa de toleranţă 1, Conţinut set: 10

Cod articol.: 481251 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 109,00 € /buc.
  • 389,00 € /buc.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut set Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 10 buc.
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Certificat de verificare certificat de etalonare al producătorului
Suprafaţă călit; lăpuit; rectificat
Material Material ceramic oxid de zirconiu (ZrO2)
Standard DIN EN ISO 3650
Clasa de toleranţă 1
Tip produs Calibru de reglare micrometre de exterior
Poate fi calibrat da
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 481251 10
EAN / GTIN 4045197154781
Număr producător 481251 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din material ceramic foarte pur de oxid de zirconiu (Zr02) fabricat în proces de sinterizare.
Duritate: cca. 1350 HV, aproape de două ori mai dur decât oţelul.
Rezistenţă la rupere: cca. 70% din rezistenţa la încovoiere a oţelului. Rezistent la şocuri şi lovituri.
Rezistenţă la uzură: Faţă de oţel de cca. 10 ori mai rezistent. Fără formare de bavură. Fără deformare plastică. Zgârieturile şi micile defecte nu au astfel nicio influenţă asupra rezultatului de măsurare. Suprafaţa rămâne aptă de adăugare mai mult timp decât oţelul.
Manevrare / îngrijire: foarte rezistent la leşii, acizi, ulei, apă de şlefuit. Comparativ cu oţelul nu este necesară degresarea intensivă înainte de utilizare şi ungerea după folosire. Greutatea mică este un avantaj la dimensiunile lungi.
Comportare la temperatură: Coeficient de dilataţie (9,5 ±1,0 10-6 K-1) similar oţelului. Conductivitate termică redusă.
Antimagnetic: Nu este magnetizabil.
Culisabilitate: datorită structurii omogene, foarte etanşe a îmbinării se obţine o capacitate maximă de adeziune, chiar şi pe oţel, şi o culisare uşoară. Nu este posibilă îmbinarea la rece prin sudură.
Cu certificat de etalonare detectabil: Fiecare cală plan-paralelă este prevăzută cu un cod de identificare.
Alt model similar Cod 481250.

Aplicaţie:

Pentru verificarea micrometrelor de exterior conform VDI / VDE / DGQ 2618, pag. 10.1.

Conţinut:

Câte 1 dimensiune (mm): Ref. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 ⌀ sticlei plane optice 30 mm: 1 buc.

Conţinut:

Câte 1 dimensiune: Ref. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
⌀ sticlei plan-paralele 30 mm: 1 buc.