{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Oznaczenie producenta | Typ IOC | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Wys. całkowita | 120 mm | |
| Szerokość obudowy | 268 mm | |
| Głębokość obudowy | 115 mm | |
| Kształt szalki | kształt prostokątny | |
| Szerokość szalki | 500 mm | |
| Głębokość szalki | 400 mm | |
| Materiał szalki | Stal szlachetna | |
| W komplecie panel wskazań | zak | |
| Wysokość wyświetlacza | 80 mm | |
| Szerokość wyświetlacza | 268 mm | |
| Głębokość wyświetlacza | 115 mm | |
| Min. zakres ważenia | 0 kg | |
| Maks. zakres ważenia | 60 kg | |
| Czytelność | 0,01 kg | |
| Powtarzalność | 0,02 kg | |
| Wysokość cyfr | 24 mm | |
| Złącze | RS 232 C | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Waga platformowa | |
| Jednostka zakresu ważenia | kilogram | |
| Czas narastania sygnału | 2 s | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C | |
| Masa | 9 kg | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 479608 60L | |
| EAN / GTIN | 4045761207226 | |
| Numer producenta | IOC 60K-2LM | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |