Plošinová váha, typ IOC s kalibračným schválením 60L

Č. pol.: 479608 60L

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 98,00 € PU (ks)
  • 284,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odčítanie horného rozsahu váženia 20 g
maximálny rozsah váženia 0 kg - 60 kg
Odčítanie 10 g
Reprodukovateľnosť 20 g
Označenie výrobcu Typ IOC
Rozhranie Rozhranie RS232C
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Čas zákmitu 2 s
Kusová hmotnosť minimálna 20 g
Rozmery Vážiaca doska 500×400 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Hmotnosť netto 9 kg
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479608 60L
EAN/GTIN 4045761207226
Číslo výrobcu IOC 60K-2LM

Popis

Prevedenie:

  • Odolná plošinová váha z nehrdzavejúcej ocele, možno použiť ako balíková, priemyselná a počítacia váha.
  • Dvojrozsahové váhy s automatickým prepínaním odčítania (presné odčítanie v spodnej polovici váženej oblasti).
  • Zobrazovacia jednotka s výškou čísiel 24 mm, tiež odpojená od plošiny, s možnosťou nastaviť a nainštalovať pomocou flexibilného kábla.
  • Vysoká mobilita vďaka voliteľnej prevádzke akumulátora a kompaktnému dizajnu.
  • Optický a akustický signál pomáha pri porciovaní, dávkovaní alebo delení v rozsahu tolerancie.
  • Určovanie percent: umožňuje váženie na vopred uvedenú hodnotu (100 %) a určenie odchýlky od požadovanej hodnoty.
  • Počet kusov: Rýchle zistenie veľkého počtu kusov pomocou jednoduchej funkcii počítania. Voliteľné referenčné množstvá 5, 10, 25, 50 kusov.
  • Program úpravy CAL: Na nastavenie presnosti (potrebné kontrolné závažie sa dodáva na vyžiadanie).

Plošinová váha s kalibračným schválením (voliteľnú kalibráciu možno objednať pod č. 479609.) Rôzne (voliteľné) dátové rozhrania umožňujú pohodlný prenos údajov o vážení. Je dostupná voliteľná receptúra: Samostatná pamäť pre hmotnosť tarovacej nádoby a ingrediencie receptúry (súčet netto).

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane sieťového adaptéra, stolovej nohy s držiakom na stenu, ochranným pracovným krytom.

Zvláštní příslušenství:

Ciachovanie c. 479609 vel. 300

Poznámka:

Na správnu kalibráciu je potrebné miesto inštalácie váhy. Objednajte si aj kalibráciu č. 479609 a zadajte miesto inštalácie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo