Platforminės svarstyklės, tipas IOC su kalibravimo protokolu 60L kg

Prekės Nr.: 479608 60L

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 98,00 € /vnt.
  • 284,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Sąsaja: RS232C sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Viršutinės svarstyklių zonos nuskaitymas 20 g
maksimalios svėrimo ribos 0 kg - 60 kg
Padalos vertė 10 g
Atkartojimas 20 g
Gamintojo pavadinimas Tipas IOC
Sąsaja RS232C sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Reguliavimo laikas 2 s
Minimalus vieneto svoris 20 g
Svėrimo plokštės matmenys 500×400 mm
Maitinimas Baterijos
Svoris neto 9 kg
Produkto rūšis Platforminės svarstyklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 479608 60L
EAN / GTIN 4045761207226
Gamintojo numeris IOC 60K-2LM

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirtos nerūdijančiojo plieno platforminės svarstyklės tinka naudoti siuntoms skaičiuoti arba kaip pramonines svarstykles.
  • Dviejų lygmenų svarstyklės su automatiniu nuskaitymo perjungimu (tikslesnis apatinio svarstyklių lygmens nuskaitymas).
  • Ekranas su 24 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
  • Didelis mobilumas dėl optimalaus akumuliatoriaus veikimo ir kompaktiškos konstrukcijos.
  • Optinis ir akustinis signalas padeda darant porcijas, dozuojant ir rūšiuojant.
  • Procentų nustatymas: leidžia pasverti pagal nustatytą vertę (100%) ir aptikti nukrypimus nuo šios nustatymo vertės.
  • Vienetų skaičius: greitas didelių vienetų kiekių užrašymas dėl paprastos skaičiavimo funkcijos. Pasirenkamas vienetų skaičius 5, 10, 25, 50 vnt.
  • Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas atskiras svarelis užsakomas papildomai).

Platforminės svarstyklės su kalibravimo protokolu (pasirinktinai kalibravimą galima užsakyti kodu Nr. 479609.) Daugybė (pasirinktinai) duomenų sąsajų suteikia galimybę patogų svėrimo duomenų perdavimą. Pasirinktinai: Atskiras duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto - viso).

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Kartu su tinklo adapteriu, atraminiu padu su sieniniu laikikliu ir apsauginiu gaubtu.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimas Nr. 479609 dyd. 300.

Pastaba:

Tinkamam kalibravimui reikalinga svarstyklių įrengimo vieta. Užsakykite kalibravimą kodu 479609 ir nurodykite įrengimo vietą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai