{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Denumirea producătorului | Typ IOC | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Înălţimea totală | 120 mm | |
| Lăţime carcasă | 268 mm | |
| Adâncime carcasă | 115 mm | |
| Formă placă de cântărire | pătrat | |
| Lățime placă de cântărire | 500 mm | |
| Adâncime placă de cântărire | 400 mm | |
| Material platou cântar | oţel superior | |
| Unitate de afișare inclusă | da | |
| Înălţime unitate de afişare | 80 mm | |
| Lăţime unitate de afişare | 268 mm | |
| Adâncime unitate de afişare | 115 mm | |
| Interval de cântărire min. | 0 kg | |
| Interval de cântărire max. | 60 kg | |
| Lizibilitate | 0,01 kg | |
| Repetabilitate | 0,02 kg | |
| Înălţimea cifrelor | 24 mm | |
| Interfaţă | RS 232 C | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Cântar cu platformă | |
| Unitate interval de cântărire | kilogramă | |
| Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) | 2 s | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Temperatură de funcționare min. | -10 °C | |
| Temperatură de funcționare max. | 40 °C | |
| Greutate | 9 kg | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 479608 60L | |
| EAN / GTIN | 4045761207226 | |
| Număr producător | IOC 60K-2LM | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |