Waga platformowa, typ IOC z dopuszczeniem do legalizacji, maksymalny zakres ważenia: 30kg

Nr art.: 479608 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,84 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,41 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,41 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 462,24 PLN /szt.
  • 406,33 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny zakres ważenia (kg) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta Typ IOC
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wys. całkowita 110 mm
Szerokość obudowy 268 mm
Głębokość obudowy 115 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 400 mm
Głębokość szalki 300 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
W komplecie panel wskazań zak
Wysokość wyświetlacza 80 mm
Szerokość wyświetlacza 268 mm
Głębokość wyświetlacza 115 mm
Min. zakres ważenia 0 kg
Maks. zakres ważenia 30 kg
Czytelność 0,005 kg
Powtarzalność 0,01 kg
Wysokość cyfr 24 mm
Złącze RS 232 C
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Waga platformowa
Jednostka zakresu ważenia kilogram
Czas narastania sygnału 2 s
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Masa 5,2 kg
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479608 30
EAN / GTIN 4045761207271
Numer producenta IOC 30K-3M
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

  • Solidna waga platformowa ze stali stopowej do ważenia paczek, zastosowań przemysłowych i zliczania.
  • Waga dwuzakresowa z automatycznym przełączaniem odczytu (dokładniejszy odczyt w dolnej połowie zakresu wagi).
  • Wskaźnik o wysokości cyfr równej 24 mm, może być odłączony od platformy, montowany samodzielnie, połączony z wagą za pomocą przewodu elastycznego.
  • Duża mobilność dzięki możliwości zasilania akumulatorem i kompaktowej budowie.
  • Sygnał wizualny i dźwiękowy wspomaga porcjowanie, dozowanie i sortowanie w zakresie tolerancji.
  • Wskazywanie w procentach: Umożliwia odważanie do zadanej wartości (100%) i stwierdzenie odchyłek od niej.
  • Zliczanie sztuk: szybka rejestracja dużych liczb sztuk dzięki prostej funkcji zliczania. Możliwość wyboru referencyjnej liczby 5, 10, 25, 50 szt.
  • Program kalibracyjny CAL: do kalibracji dokładności (konieczny do tego obciążnik kalibracyjny dostępny na zamówienie).

Waga platformowa ze świadectwem legalizacji (możliwość zamówienia opcjonalnej legalizacji pod nr. 479609.) Różnorodność (opcjonalnych) interfejsów danych umożliwia wygodną transmisję danych z wagi. Dostępna opcjonalna receptura: odrębna pamięć do zapisywania masy tarowanego pojemnika oraz składników receptury (łącznie netto).

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie adapter sieciowy, stopka stołowa z uchwytem ściennym, pokrowiec ochronny.

Wyp. dodatkowe:

wzorcowanie nr 479609 wielk. 30.

Wskazówka:

W celu prawidłowej legalizacji potrzebne jest odpowiednie miejsce ustawienia wagi. Prosimy zamówić także legalizację nr 479609 i podać miejsce ustawienia.