Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Plošná váha, typ IOC s kalibračním schválením, maximální rozsah vážení: 60Lkg

Artiklové číslo: 479608 60L

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP IP65
Označení výrobce Typ IOC
Zásobování energií Síťový provoz
Celková výška 120 mm
Šířka korpusu 268 mm
Hloubka korpusu 115 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 500 mm
Hloubka vážicí desky 400 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Včetně zobrazovací jednotky ano
Zobrazovací jednotka – výška 80 mm
Zobrazovací jednotka – šířka 268 mm
Zobrazovací jednotka – hloubka 115 mm
Rozsah vážení min. 0 kg
Rozsah vážení max. 60 kg
Rozlišitelnost 0,01 kg
Opakovatelnost 0,02 kg
Výška číslic 24 mm
Rozhraní RS 232 C
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Plošinová váha
Jednotka rozsahu vážení kilogram
Doba ustálení 2 s
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Hmotnost 9 kg
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479608 60L
EAN / GTIN 4045761207226
Číslo výrobce IOC 60K-2LM
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Robustní plošná váha z ušlechtilé oceli použitelná jako paketová, průmyslová a počítací váha.
  • Váha se dvěma rozsahy s automatickým přepnutím odečtu (přesnější odečet ve spodní polovině rozsahu váhy).
  • Jednotka ukazatele s výškou číslic 24 mm, i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.
  • Vysoká mobilita díky opčnímu akumulátorovému pohonu a kompaktní konstrukci.
  • Optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování či třídění v rozsahu tolerance.
  • Určení procent: Umožňuje navážení na předem zadanou hodnotu (100%) a zjištění odchylek od této požadované hodnoty.
  • Počítání kusů: Rychlá evidence velkých počtů kusů díky jednoduché počítací funkci. Referenční množství 5, 10, 25, 50 kusů.
  • Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na poptávku).

Plošná váha s kalibrováním (opční kalibraci lze objednat pod č. 479609.) Množství (volitelných) datových rozhraní umožňuje pohodlný přenos dat váhy. K dostání volitelně: Oddělená paměť pro hmotnost nádoby táry a součásti složení (netto total).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru, stolní nohy včetně nástěnného držáku, ochranného pracovního krytu.

Zvláštní příslušenství:

Cejchování č. 479609 vel. 300

Poznámka:

Pro řádné cejchování je potřeba místo instalace váhy. Přiobjednejte cejchování č. 479609 a uveďte místo instalace.