{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Indice de protection IP | IP65 | |
| Référence fabricant | Typ IOC | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Hauteur totale | 120 mm | |
| Largeur boîtier | 268 mm | |
| Profondeur boîtier | 115 mm | |
| Forme plateau de pesée | aspect anguleux | |
| Largeur plateau de pesée | 500 mm | |
| Profondeur plateau de pesée | 400 mm | |
| Matériau plateau | Acier inoxydable | |
| Avec unité d’affichage, | oui | |
| Hauteur unité d’affichage | 80 mm | |
| Largeur unité d’affichage | 268 mm | |
| Profondeur unité d’affichage | 115 mm | |
| Plage de pesée min. (kilogrammes) | 0 kg | |
| Plage de pesée max. (kilogrammes) | 60 kg | |
| Lisibilité (kilogrammes) | 0,01 kg | |
| Répétabilité (kilogrammes) | 0,02 kg | |
| Hauteur des chiffres | 24 mm | |
| Interface | RS 232 C | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | plate-forme de pesée | |
| Unité plage de pesée | kilogramme | |
| Temps de montée | 2 s | |
| Métrologie | numérique | |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C | |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C | |
| Poids | 9 kg | |
| Etalonnable | oui |
| Référence article | 479608 60L | |
| EAN / GTIN | 4045761207226 | |
| Réf. fabricant | IOC 60K-2LM | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |