Klucz nasadowy do rury chłodzącej HSK-A

Nr art.: 47894
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor
Czerwony
Do minimalnej rozwartości klucza
32 mm
Do maksymalnej rozwartości klucza
32 mm
Rodzaj produktu
Rura nasadzana
Długość całkowita L
115 mm
Materiał
stal
Masa
50 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47894
EAN / GTIN 4020772047894
Numer producenta 47894
Numer L L30090 258
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Klucz nasadowy do rury chłodzącej HSK-A (stożkowy trzon drążony zgodnie z normą DIN 69893)
Ostrze: Stal specjalna, hartowana i ocynkowana.
uchwyt: Tworzywo sztuczne jednorodne, odporne na uderzenia (niezawierające kadmu), kolor czerwony.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar = HSK-A: 32
  • B: 80
  • B1: 1,4
  • D: 6,1
  • D1: 8,5
  • L: 115
  • Masa: 50 g