Cheie tubulară pentru conducta de lichid de răcire HSK-A.

Cod articol.: 47894
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea
roşu
Pentru dimensiunea minimă a cheii
32 mm
Pentru dimensiunea maximă a cheii
32 mm
Tip produs
Extensie de ţeavă
Lungimea totală L
115 mm
Material
oțel
Greutate
50 g

Identificare și clasificare

Cod articol 47894
EAN / GTIN 4020772047894
Număr producător 47894
L-Număr L30090 258
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cheie tubulară pentru conducta de lichid de răcire HSK-A, (arbore conic gol conform din 69893)
Lamă: Oțel special, întărit și galvanizat.
Mâner: Plastic pur, rezistent la impact (fără cadmiu), roșu.

Caracteristică:

  • Dimensiune = HSK-A.: 32
  • B: 80
  • B1: 1,4
  • D: 6,1
  • D1: 8,5
  • L: 115
  • greutate: 50 g