{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur | rood | |
| Voor minimale sleutelwijdte | 32 mm | |
| Voor maximale sleutelwijdte | 32 mm | |
| Producttype | buisgreep | |
| Totale lengte | 115 mm | |
| Materiaal | staal | |
| Gewicht | 50 g |
| Artikelnummer | 47894 | |
| EAN/GTIN | 4020772047894 | |
| Nummer fabrikant | 47894 | |
| L-nummer | L30090 258 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |