Chiave a bussola per tubo liquido di raffreddamento HSK-A.

Codice art.: 47894
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
Colore rosso
Per apertura minima 32 mm
Per apertura massima 32 mm
Tipo di prodotto Leva di manovra
Lunghezza complessiva 115 mm
Materiale acciaio
Peso 50 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47894
EAN / GTIN 4020772047894
Codice del produttore 47894
Numero-L L30090 258
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Chiave a bussola per tubo liquido di raffreddamento HSK-A, (albero cavo conico conforme a DIN 69893)
Lama: Acciaio speciale, temprato e zincato.
Impugnatura: Plastica pura e resistente agli urti (senza cadmio), rossa.

Proprietà:

  • Dimensioni = HSK-A.: 32
  • B: 80
  • B1: 1,4
  • D: 6,1
  • D1: 8,5
  • L: 115
  • peso: 50 g