Luźny czop z nakrętką

Nr art.: 47795
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint M M M4
Rodzaj produktu sworznie
Materiał stal
Średnica zewnętrzna d2 5,5 mm
Długość L 4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47795
EAN / GTIN 4020772047795
Numer producenta 47795
Numer L L30110 78
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Luźny czop z nakrętką, do klucza dwuotworowego nr 764AZ, 764CC i 764Md z wymiennymi czopami. Stal specjalna hartowana i odpuszczana w odcieniu brynowym.

Cecha szcz.:

  • ØD*: 3
  • ØD1: 5,5
  • L: 4,0
  • M: M 4
  • Zastosowanie
    764AZ/764Md/764CC
    : 18-40
  • Masa: 2 g