Axe desserré avec écrou

Réf.: 47795
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Filetage M M M4
Type de produit boulon
Matériau acier
Diamètre extérieur d2 5,5 mm
Longueur L 4 mm

Identification et classification

Référence article 47795
EAN / GTIN 4020772047795
Réf. fabricant 47795
Article hors catalogue L30110 78
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Broche desserrée avec écrou, pour tournevis à écrous à deux trous N° 764AZ, 764CC et 764MD avec broches interchangeables. Acier spécial trempé et trempé dans un ton bruni.

Caractéristique(s):

  • ØD*: 3
  • ØD1: 5,5
  • L: 4,0
  • M: M 4
  • Utilisation
    764AZ/764MD/764CC
    : 18-40
  • Poids: 2 g