Zrahljan zatič z matico

Št. art.: 47795
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M M4
Vrsta izdelka sornik
Material jeklo
Zunanji premer d2 5,5 mm
dolžina L 4 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 47795
EAN/GTIN 4020772047795
Številka proizvajalca 47795
L-število L30110 78
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zrahljan zatič z matico, za gonilnike matic z dvema luknjama št. 764 AZ, 764 CC in 764 MD z izmenljivimi zatiči. Posebno jeklo utrjeno in kaljeno v razpokaljenem tonu.

Lastnosti:

  • ØD*: 3
  • ØD1: 5,5
  • L: 4,0
  • M: M 4
  • Uporaba
    764 AZ/764 MD/764 CC
    : 18–40
  • Masa: 2 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico