Allentare il perno con il dado

Codice art.: 47795
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Filettatura M M M4
Tipo di prodotto perni
Materiale acciaio
Diametro esterno d2 5,5 mm
Lunghezza L 4 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47795
EAN / GTIN 4020772047795
Codice del produttore 47795
Numero-L L30110 78
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Perno allentato con dado, per cacciaviti a due fori N. 764AZ, 764CC e 764MD con perni intercambiabili. Acciaio speciale temprato e temprato in una tonalità brunita.

Proprietà:

  • ØD*: 3
  • ØD1: 5,5
  • L: 4,0
  • M: M 4
  • Utilizzo
    764AZ/764MD/764CC
    : 18-40
  • Peso: 2 g