• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Loser Zapfen mit Mutter

Artikel-Nr.: 47795
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M M4
Produktart Bolzen
Material Stahl
Durchmesser außen d2 5,5 mm
Länge L 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 47795
EAN / GTIN 4020772047795
Herstellernummer 47795
L-Nummer L30110 78
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Loser Zapfen mit Mutter, für Zweilochmutterndreher Nr. 764AZ, 764CC und 764Md mit auswechselbaren Zapfen. Spezialstahl gehärtet und im Brünierton angelassen.

Merkmal:

  • ØD*: 3
  • ØD1: 5,5
  • L: 4,0
  • M: M 4
  • Verwendung
    764AZ/764Md/764CC
    : 18-40
  • Gewicht: 2 g