Čep s maticí

Artiklové číslo: 47795
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M M4
Druh produktu čep
Materiál ocel
Průměr vnější d2 5,5 mm
Délka L 4 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47795
EAN / GTIN 4020772047795
Číslo výrobce 47795
L-číslo L30110 78
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Volný čep s maticí, pro dvouotvorové matice č. 764AZ, 764CC a 764MD s výměnnými kolíky. Speciální ocel kalená a temperovaná v leštěném tónu.

Charakteristika:

  • ØD*: 3
  • ØD1: 5,5
  • L: 4,0
  • M: M 4
  • Použití
    764AZ/764MD/764CC
    : 18-40
  • Hmotnost: 2 g