Przewody pomiarowe, ⌀ końcówek pomiarowych: 2mm

Nr art.: 473308 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
149 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówek pomiarowych (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony; Czarny
Długość przewodu 1,4 m
Materiał płaszcza kabla polichlorek winylu (PCW)
Przyłącze kablowe inne
Średnica ostrza pomiarowego 2 mm
Kategoria przepięcia CAT II 1000 V; CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Wersja kabla Kabel prosty
Rodzaj produktu Przewód pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473308 2
EAN / GTIN 4014651441460
Numer producenta 044146
Producent/osoba odpowiedzialna BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Opis

Wykonanie:

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (z kołpakami ochronnymi), CAT II 1000 V (bez kołpaków ochronnych).
2 przewody pomiarowe, czerwony / czarny, ⌀ przewodu pomiarowego = 4 mm.
Długość końcówki pomiarowej 18 mm.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Pasuje do:

Mierniki uniwersalne nr 473300; 473305 i nr 473320 rozm. 960 oraz przyrządy do pomiaru oporności izolacji nr 473420.