Měřicí vodiče, ⌀ měřicích hrotů: 2mm

Artiklové číslo: 473308 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ měřicích hrotů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená; Černá
Délka kabelu 1,4 m
Materiál plášť kabelu polyvinylchlorid (PVC)
Kabelové připojení jiné
Měřicí hroty průměr 2 mm
Kategorie přepětí CAT II 1000 V; CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Provedení kabelu Rovný kabel
Druh produktu Měřicí vodič

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473308 2
EAN / GTIN 4014651441460
Číslo výrobce 044146
Výrobce/odpovědná osoba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Popis

Provedení:

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (s ochrannými krytkami), CAT II 1000 V (bez ochranných krytek).
Měřicí kabely 2dílné, červená / černá, ⌀ měřicího kabelu = 4 mm.
Délka měřicího hrotu 18 mm.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Vhodné pro:

Multimetr č. 473300; 473305 a č. 473320 vel. 960 a přístroje na měření izolačního odporu č. 473420.