Matavimo laidai, Matavimo antgalio ⌀: 2mm

Prekės Nr.: 473308 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo antgalio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva raudona; juoda
Laido ilgis 1,4 m
Kabelių apvalkalo medžiaga polivinilchloridas (PVC)
Kabelinė jungtis kita
Matavimo smailių skersmuo 2 mm
Viršįtampio kategorija CAT II 1000 V; CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Kabelių modelis tiesus kabelis
Produkto rūšis matavimo laidas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473308 2
EAN / GTIN 4014651441460
Gamintojo numeris 044146
Gamintojas / atsakingas asmuo BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Germany, www.benning.de

Aprašymas

Modelis:

KAT III 1000 V / KAT IV 600 V (su apsauginiais dangteliais), KAT II 1000 V (be apsauginių dangtelių).
Matavimo laidai iš 2 dalių, raudonas / juodas, matavimo laido ⌀ = 4 mm.
Matavimo zondo ilgis 18 mm.

Standartas:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tinka:

Multimetras Nr. 473300; 473305 ir Nr. 473320 dyd. izoliacijos varžos matuokliai Nr. 473420.